TENNSCO 6940 hylly harmaa 4 jalkaa Leveys syvyys 24 sinkitty lanka | AF3JPN 7D438

TENNSCO 6940 Hylly Harmaa 4 jalkaa Leveys Syvyys 24 Sinkitty lanka

Varastossa
Tuote: AF3JPN Malli: 6940Ristiviite: 7D438

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti4150
VäriKeskikokoinen harmaa
rakentaminenSinkitty lanka
DeckingSinkitty lanka
Syvyys24
Suorittaa loppuunJauhemaali
Leveys4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPalkin kapasiteettiVärirakentaminenDeckingSyvyysSuorittaa loppuunHyllyn kapasiteettiHinta
TENNSCO BPB-48-24 Lisähyllytaso 48 x 24 Ei kantta | AD9NQU 4TV18 BPB-48-2444150HarmaaTeräsEi24--€73.45
TENNSCO BPB-48-36 Lisähyllytaso 48 x 36 Ei terassia | AD9NQV 4TV19 BPB-48-3644150HarmaaTeräsEi36--€78.33
TENNSCO BPB-48-48 ylimääräinen hyllytaso 48 x 48 Ei kansi | AD9NQW 4TV20 BPB-48-4844150HarmaaTeräsEi48--€92.20
TENNSCO BPB-60-24 Lisähyllytaso 60 x 24 Ei terassia | AD9NQX 4TV21 BPB-60-2453800HarmaaTeräsEi24--€83.95
TENNSCO BPB-60-36 Lisähyllytaso 60 x 36 Ei terassia | AD9NQY 4TV22 BPB-60-3653800HarmaaTeräsEi36--€87.87
TENNSCO BPB-60-48 ylimääräinen hyllytaso 60 x 48, ei kannetta | AD9NQZ 4TV23 BPB-60-4853800HarmaaTeräsEi48--€97.28
TENNSCO BPB-72-24 Lisähyllytaso 72 x 24 Ei kansi | AD9NRA 4TV24 BPB-72-2462750HarmaaTeräsEi24--€96.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 6940 Hylly Harmaa 4 jalkaa Leveys Syvyys 24 Sinkitty lanka
€105.51 / yksikkö