TENNSCO 6940 Säilytysteline Starter Unit 60 x 48 x 96, Lastulevy | AF3DTY 7B450

TENNSCO 6940 säilytysteline -aloitusyksikkö 60" x 48" x 96", lastulevy

Varastossa
Tuote: AF3DTY Malli: 6940Ristiviite: 7B450

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€960.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Säädettävä lisäys2"
Palkin kapasiteetti3800 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti3800 lb
VäriKeskikokoinen harmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus96 "
Kantavuus3800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiMateriaaliLeveysVäriKansi materiaaliSyvyysHinta
TENNSCO 6940 Säilytystelineen käynnistysyksikkö 60 "x 36" x 96 ", lastulevyä | AF3DTX 7B449 69403800 lb3800 lb3800 lbTeräs60 "Keskikokoinen harmaalastulevyn36 "€856.64
TENNSCO 6940 Säilytystelineen käynnistysyksikkö 72 "x 24" x 96 ", lastulevyä | AF3DTZ 7B451 69402750 lb2750 lb2750 lbTeräs72 "Keskikokoinen harmaalastulevyn24 "€770.41
TENNSCO 6940 Säilytystelineen käynnistysyksikkö 72 "x 36" x 96 ", lastulevyä | AF3DUA 7B452 69402750 lb2750 lb2750 lbTeräs72 "Keskikokoinen harmaalastulevyn36 "€944.17
TENNSCO 6940 Säilytyslaatikon aloitusyksikkö 72 "x 48" x 96 ", lastulevy | AF3DUB 7B453 69402750 lb2750 lb2750 lbTeräs72 "Keskikokoinen harmaalastulevyn48 "€1,083.42
TENNSCO 6940 Säilytystelineen käynnistysyksikkö 96 "x 24" x 96 ", lastulevyä | AF3DUC 7B454 69402150 lb2150 lb2150 lbTeräs96 "Keskikokoinen harmaalastulevyn24 "€923.50
TENNSCO 6940 Säilytystelineen käynnistysyksikkö 96 "x 36" x 96 ", lastulevyä | AF3DUD 7B455 69402150 lb2150 lb2150 lbTeräs96 "Keskikokoinen harmaalastulevyn36 "€1,126.24
TENNSCO 6940 säilytysteline -käynnistysyksikkö 48" x 24" x 120", lastulevy | AF3DUE 7B457 69404150 lb4150 lb4150 lbTeräs48 "Keskikokoinen harmaalastulevyn24 "€707.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 6940 säilytysteline -aloitusyksikkö 60" x 48" x 96", lastulevy
€960.21 / yksikkö