Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66623340037 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CJW 32UX41

MERIT 66623340037 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CJW Malli: 66623340037Ristiviite: 32UX41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167821 Pintakäsittelylevy 2 tuuman 40 Grit musta | AG3CJN 32UX32 08834167821MustaErittäin karkea40€2.32
MERIT 08834166287 Pintakäsittelylevy 2 tuuman karkea 50 AG3CJP 32UX33 08834166287RuskeaKarkea50€1.82
MERIT 08834166317 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa Erittäin hieno | AG3CJX 32UX42 08834166317sininenErittäin hieno150€1.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66623340037 Pinnankäsittelylevy 2 tuumaa 80 Grit Medium
€1.82 / yksikkö