TENNSCO 1824SD Säilytyskaappi Hiekka 19 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus | AH9BED 39FP89

TENNSCO 1824SD Säilytyskaappi Hiekka 19 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9BED Malli: 1824SDRistiviite: 39FP89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kaapin väriHiekka
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus30 "
Kaapin leveys19 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusaluePöydän tai pöydän korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: Pultattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin värieräOvien lukumääräVahvuusluokitusHinta
TENNSCO 3018BK Työpöydän korkeuden säilytyskaappi | AC3GMG 2TET2 3018 BKKkoollaHitsatutMustaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 1430PY Työpöydän korkeus Säilytyskaappi Vakio | AC9NBT 3HNL9 1430 PYKokoonpanematonKokoonpanematonSamppanja / kittiTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 3018LGY Työpöydän korkeus säilytyskaapin vakio | AC9NCE 3HNP2 3018LGYkoollaHitsatutVaaleanharmaaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 3018PY Työpöydän korkeuden säilytyskaappi | AC9NCF 3HNP3 3018 PYkoollaHitsatutSamppanja / kittiTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€628.31
TENNSCO 1430 harmaa pöydän korkeuden säilytyskaappi | AD2XJU 3W086 1430 GREYKokoonpanematonKokoonpanematonKeskikokoinen harmaaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 1430 SAND Pöydän korkeuden säilytyskaappi | AD2XLL 3W294 1430 HiekkaKokoonpanematonKokoonpanematonHiekkaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13
TENNSCO 1430 BLACK Työpöydän korkeuden säilytyskaappi vakio | AD9ZPU 4W297 1430 BLACKKokoonpanematonKokoonpanematonMustaTyöpöydän korkeuden säilytyskaappi2Teollinen€490.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 1824SD Säilytyskaappi Hiekka 19 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus
€670.20 / yksikkö