Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 9009028 pussipaperi 11.3 kv - pakkaus 6 | AA6UTE 15A769

TENNANT 9009028 Pussipaperi, 11.3 litraa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UTE Malli: 9009028Ristiviite: 15A769

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Korkeus23.75 "
Pituus7.875 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysPkg. MääräHinta
TENNANT 9009236 Laukku Hepa Paper 3.15 Quart - Pakkaus 10 | AA6URV 15A758 900923610.25 "Suojapussi30.75 "1 / 64 "1€219.67
TENNANT 9009003 pussipaperi 3.5 l - pakkaus 10 | AA6URW 15A759 900900310.25 "Suojapussi34.25 "1 / 64 "1€166.20
TENNANT 9007865 pussipaperi 3.8 Quart Pk 16 | AA6UTA 15A764 90078656 5 / 16 "Suojapussi15.5 "1 / 64 "1€571.61
TENNANT 9009005 pussipaperi 11.3 kv - pakkaus 6 | AA6UTD 15A768 900900523.75 "Suojapussi7.875 "1 / 8 "1€82.41
TENNANT 9018692 Tyhjiöpussi | CU6FTQ 55EX62 9018692-tyhjiöpusseilla--10€116.20
TENNANT 9018690 Tyhjiöpussi | CU6FTR 55EX61 9018690-tyhjiöpusseilla--10€78.50
TENNANT KTRI05898 Tyhjiöpussi | CU6FTT 55EX53 KTRI05898-tyhjiöpusseilla--1€94.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9009028 Pussipaperi, 11.3 litraa - 6 kpl pakkaus
€59.89 / yksikkö