TENNANT 9007865 pussipaperi 3.8 Quart Pk 16 | AA6UTA 15A764

TENNANT 9007865 Pussipaperi 3.8 Quart Pk 16

Varastossa
Tuote: AA6UTA Malli: 9007865Ristiviite: 15A764

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Korkeus6 5 / 16 "
Pituus15.5 "
MateriaaliPaperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
TyyppiPaperi, kertakäyttöinen
Leveys1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.64
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysPkg. MääräHinta
TENNANT 9009236 Laukku Hepa Paper 3.15 Quart - Pakkaus 10 | AA6URV 15A758 900923610.25 "Suojapussi30.75 "1 / 64 "1€210.59
TENNANT 9009003 pussipaperi 3.5 l - pakkaus 10 | AA6URW 15A759 900900310.25 "Suojapussi34.25 "1 / 64 "1€152.17
TENNANT 9009005 pussipaperi 11.3 kv - pakkaus 6 | AA6UTD 15A768 900900523.75 "Suojapussi7.875 "1 / 8 "1€78.38
TENNANT 9009028 pussipaperi 11.3 kv - pakkaus 6 | AA6UTE 15A769 900902823.75 "Suojapussi7.875 "1 / 8 "1€56.96
TENNANT 9018692 Tyhjiöpussi | CU6FTQ 55EX62 9018692-tyhjiöpusseilla--10€108.31
TENNANT 9018690 Tyhjiöpussi | CU6FTR 55EX61 9018690-tyhjiöpusseilla--10€74.67
TENNANT KTRI05898 Tyhjiöpussi | CU6FTT 55EX53 KTRI05898-tyhjiöpusseilla--1€90.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9007865 Pussipaperi 3.8 Quart Pk 16
€587.65 / yksikkö