Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 612359 Hepa-suodattimen käyttö 10d947 | AA4EJA 12H327

TENNANT 612359 Hepa-suodattimen käyttö 10d947:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EJA Malli: 612359Ristiviite: 12H327

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1016503 Hepa-suodatin AA4EJX 12H348 1016503€75.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 612359 Hepa-suodattimen käyttö 10d947:n kanssa
€40.06 / yksikkö