Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 809-CP Seinälle asennettava Bedpan Washer Cross | AD4GTF 41N756

CHICAGO FAUCETS 809-CP Seinälle asennettava Bedpan Washer Cross

Varastossa
Tuote: AD4GTF Malli: 809-CPRistiviite: 41N756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettava sängyn pesulaite
Suorittaa loppuunKromattu
Kahvan tyyppiYlittää
Sisääntulon koko1 / 2 "
Painealue20 - 125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 809-CP Seinälle asennettava Bedpan Washer Cross
€506.97 / yksikkö