Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QNR 45C320

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AG6QNR Malli: 9001K1L1RH13Ristiviite: 45C320

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF17
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)11.28
Laivan leveys (cm)4.93
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jänniteToimintaKehysNEMA-luokitusVaraosavalaisinTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 VAHetkellinen 2-asentoinen työntö / vetäminenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02RuuvikiinnikeVartioitu, pyöreäpunainen€200.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACTyönnä vedäKromattu sinkitty painevalu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Painelevy1.63 "halkaisijapunainen€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€283.17
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02PainelevyVartioitu, pyöreäpunainen€309.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€340.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1R20H13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QPK 45C338 9001K2L1R20H136 VACHetkellinenKromattu sinkitty painevalu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Painelevy1.37 "halkaisijapunainen€342.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen
€343.59 / yksikkö