Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 190973 pakokaasusuodattimen käyttö AD9VNJ | AA4EGD 12H280

TENNANT 190973 Pakokaasusuodattimen käyttö AD9VNJ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EGD Malli: 190973Ristiviite: 12H280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1067684 pakosuodatin 4vdw3 4vdw4 - pakkaus 10 | AA4EJU 12H345 1067684€64.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 190973 Pakokaasusuodattimen käyttö AD9VNJ:n kanssa
€259.13 / yksikkö