MAIN FILTER INC. MF0308941 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CF8CML HF7749

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CML Malli: MF0308941Ristiviite: HF7749 '
€144.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.008 "
Pohja OD3.327 "
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus74
Suodattimen koko79 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus3.228
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID1.614 "
Ylin OD3.327 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF7749

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0065821 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CF7CBV S410T74 MF00658212.008 "3.327 "79 neliömetriä Tuumaa3.2281.614 "3.327 "€144.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065896 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF7CDQ S420T74 MF00658962.01 "3.31 "316 neliömetriä Tuumaa7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065903 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF7CDU S430T74 MF00659032.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308908 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CF8CLQ HF7716 MF03089085.31 "5.96 "-9.88 "3.74 "5.96 "€479.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308945 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF8CMP HF7753 MF03089452.01 "3.31 "316 neliömetriä Tuumaa7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308952 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF8CMR HF7760 MF03089522.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432189 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Guarnital Seal, 3.228 tuuman korkeus | CG2ALV XH04641 MF04321892.008 "3.327 "79 neliömetriä Tuumaa3.2281.614 "3.327 "€144.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€144.48 / yksikkö