Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1210536 verhoilutyökalu 14 tuuman pituus 6-1 / 4 tuuman leveys metalli | AF6LLD 19XZ95

TENNANT 1210536 Verhoilutyökalu 14 tuumaa pituus 6-1/4 tuumaa leveys metalli

Varastossa
Tuote: AF6LLD Malli: 1210536Ristiviite: 19XZ95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerhoilutyökalu
Pituus14 "
MateriaaliMetalli
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8424209000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1210536 Verhoilutyökalu 14 tuumaa pituus 6-1/4 tuumaa leveys metalli
€545.40 / yksikkö