Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1068845 Paperisuodatinpussit - 10 kpl pakkaus | AA4EHW 12H323

TENNANT 1068845 Paperiset suodatinpussit - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4EHW Malli: 1068845Ristiviite: 12H323

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperisuodatinpussit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TENNANT 1016246 Paperisuodattimen käyttö 4vdw6 | AA4EJV 12H346 1016246Paperisuodatin€109.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1068845 Paperiset suodatinpussit - 10 kpl pakkaus
€56.21 / yksikkö