Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1016246 Paperisuodattimen käyttö 4vdw6 | AA4EJV 12H346

TENNANT 1016246 Paperisuodattimen käyttö 4vdw6:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EJV Malli: 1016246Ristiviite: 12H346

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TENNANT 1068845 Paperisuodatinpussit - 10 kpl pakkaus | AA4EHW 12H323 1068845Paperisuodatinpussit€56.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1016246 Paperisuodattimen käyttö 4vdw6:n kanssa
€109.79 / yksikkö