Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1008997 Syväpoistoharja 4vdt8 | AA4EJQ 12H342

TENNANT 1008997 Syväpoistoharja 4vdt8:lla

Varastossa
Tuote: AA4EJQ Malli: 1008997Ristiviite: 12H342

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväuuttoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1008997 Syväpoistoharja 4vdt8:lla
€451.89 / yksikkö