Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPIL 28000 -lämpötilan osoittimen sauva 100 astetta F | AH8ZHV 39DM48

TEMPIL 28000 lämpötilan osoitin 100 astetta F

Varastossa
Tuote: AH8ZHV Malli: 28000Ristiviite: 39DM48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan merkkivalo
Temp. alue100-astetta F
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
TEMPIL 28005 Lämpötilan osoittimen keppi 125 astetta F | AH8ZHW 39DM49 28005125-astetta F€33.13
TEMPIL 28006 Lämpötilan osoittimen keppi 150 astetta F | AH8ZHX 39DM50 28006150-astetta F€33.09
TEMPIL 28009 Lämpötilan osoittimen sauva 175 astetta F | AH8ZHY 39DM51 28009175-astetta F€33.09
TEMPIL 28012 Lämpötilan ilmaisinsauva 200 astetta F | AH8ZHZ 39DM52 28012200-astetta F€35.40
TEMPIL 28014 lämpötilan osoitintikku 213 astetta F | AH8ZJA 39DM53 28014213-astetta F€33.09
TEMPIL 28016 Lämpötilamittari 225 astetta F | AH8ZJB 39DM54 28016225-astetta F€31.05
TEMPIL 28019 Lämpötilan osoittimen sauva 250 astetta F | AH8ZJC 39DM55 28019250-astetta F€33.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPIL 28000 lämpötilan osoitin 100 astetta F
€33.09 / yksikkö