Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TPW00033 Putkikiinnittimen termoelementti J 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPT 3CAF3

TEMPCO TPW00033 putkipuristin lämpöpari J 1/2 - 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LPT Malli: TPW00033Ristiviite: 3CAF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnittimen termoelementti
rakentaminen1/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin
Virheen tarkkuus (%)(Yli 293 ° C) +/- 0.75
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 2.2 alle 293
EristysLasikuitu
Lyijypituus72 "
Pistoke tai liittimen tyyppiHaarukkaterminaali
Lämpötila Raja (Deg. F)900
Lämpöparin elementti20AWG
Lämpöparin tyyppiJ
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLyijypituusTyyppiHinta
TEMPCO TPW00040 Putkikiinnittimen termoelementti K 7/8 - 1 1/2 / | AC8GVA 3AAC1 TPW000407/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen144 "K€94.19
TEMPCO TPW00034 Putkikiinnittimen termoelementti J 7/8 - 1 1/2 / | AC8LPU 3CAF4 TPW000347/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen72 "J€39.80
TEMPCO TPW00035 Putkikiinnittimen termoelementti J 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPV 3CAF5 TPW000351/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin144 "J€61.35
TEMPCO TPW00036 Putkikiinnittimen termoelementti J 7/8 - 1 1/2 / | AC8LPW 3CAF6 TPW000367/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen144 "J€61.66
TEMPCO TPW00037 Putkikiinnittimen termoelementti K 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPX 3CAF7 TPW000371/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin72 "K€53.48
TEMPCO TPW00038 Putkikiinnittimen termoelementti K 7/8 - 1 1 / 2in | AC8LPY 3CAF8 TPW000387/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen72 "K€54.10
TEMPCO TPW00039 Putkikiinnittimen termoelementti K 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPZ 3CAF9 TPW000391/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin144 "K€89.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TPW00033 putkipuristin lämpöpari J 1/2 - 7/8 tuumaa
€39.13 / yksikkö