Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TPW00035 Putkikiinnittimen termoelementti J 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPV 3CAF5

TEMPCO TPW00035 putkipuristin lämpöpari J 1/2 - 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LPV Malli: TPW00035Ristiviite: 3CAF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnittimen termoelementti
rakentaminen1/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin
Virheen tarkkuus (%)(Yli 293 ° C) +/- 0.75
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 2.2 alle 293
EristysLasikuitu
Lyijypituus144 "
Pistoke tai liittimen tyyppiHaarukkaterminaali
Lämpötila Raja (Deg. F)900
Lämpöparin elementti20AWG
Lämpöparin tyyppiJ
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLyijypituusTyyppiHinta
TEMPCO TPW00040 Putkikiinnittimen termoelementti K 7/8 - 1 1/2 / | AC8GVA 3AAC1 TPW000407/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen144 "K€86.07
TEMPCO TPW00033 Putkikiinnittimen termoelementti J 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPT 3CAF3 TPW000331/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin72 "J€35.63
TEMPCO TPW00034 Putkikiinnittimen termoelementti J 7/8 - 1 1/2 / | AC8LPU 3CAF4 TPW000347/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen72 "J€36.25
TEMPCO TPW00036 Putkikiinnittimen termoelementti J 7/8 - 1 1/2 / | AC8LPW 3CAF6 TPW000367/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen144 "J€56.27
TEMPCO TPW00037 Putkikiinnittimen termoelementti K 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPX 3CAF7 TPW000371/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin72 "K€48.77
TEMPCO TPW00038 Putkikiinnittimen termoelementti K 7/8 - 1 1 / 2in | AC8LPY 3CAF8 TPW000387/8 - 1 1/2 "dia mato-käyttöinen letkunkiristin, joka on kiinnitetty lämpöparin johtimeen72 "K€49.34
TEMPCO TPW00039 Putkikiinnittimen termoelementti K 1/2 - 7/8 tuumaa | AC8LPZ 3CAF9 TPW000391/2 - 7/8 "Dia mato-käyttöinen letkunkiristin kiinnitetty lämpöparin vaijeriin144 "K€83.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TPW00035 putkipuristin lämpöpari J 1/2 - 7/8 tuumaa
€55.98 / yksikkö