Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TPC20010 Lämpötilan säätökonsoli K 2 -alue 120v | AC9DZW 3FXH7

TEMPCO TPC20010 lämpötilansäätökonsoli K 2 vyöhyke 120v

Varastossa
Tuote: AC9DZW Malli: TPC20010Ristiviite: 3FXH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,070.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan säätökonsoli
Ampeeria4 / Vyöhyke
ohjaustapaPID
Valvontajakso1 Sec
Syvyys9"
Tulojännite120 VAC
Pituus4.87 "
ulostuloSSR
Tehon kulutus24VA
Suhteellinen kaista18 F Oletus
Anturin tyyppiK
KytkintoimintoKyllä
Temp. alue-328 - 2498 F
TyyppiDigitaalinen
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5685
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PID automaattisella virityksellä, 2 hallittua aluetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteTehon kulutusAnturin tyyppiTemp. alueLeveysHinta
TEMPCO TPC10007 Lämpötilan säätökonsoli J 1 Vyöhyke 120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,293.32
TEMPCO TPC10008 Lämpötilan säätökonsoli K 1 -alue 120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,319.84
TEMPCO TPC10009 Lämpötilan säätökonsoli Rtd 1 -alue 120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VATTK-346 - 1292 F5"€1,294.45
TEMPCO TPC10010 Lämpötilan säätökonsoli J 1 Vyöhyke 240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184 - 1832 F5"€1,492.38
TEMPCO TPC10011 Lämpötilan säätökonsoli K 1-alue 240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328 - 2498 F5"€1,389.60
TEMPCO TPC10012 Lämpötilan säätökonsoli Rtd 1 Vyöhyke 240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VATTK-346 - 1292 F5"€1,494.65
TEMPCO TPC20009 Lämpötilan säätökonsoli J 2 Alue 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 / Vyöhyke120 VAC24VAJ-184 - 1832 F8.25 "€2,070.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TPC20010 lämpötilansäätökonsoli K 2 vyöhyke 120v
€2,070.02 / yksikkö