Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROLL PRODUCTS 158-0002B lyhyt paperikopioteippi 12 x 500 tai

Varastossa
Tuote: AA2PYH Malli: 158-0002BRistiviite: 10Y424

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintanauha
VäriOranssi
Pituus500ft.
MateriaaliPlastisoitu paperi
KuvioVankka
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
RULLATUOTTEET 158-0004E Lyhytpaperi-kopioteippi 1 x 500 B | AA2PYK 10Y442 158-0004EsininenPlastisoitu paperi1"€25.93
ROLL-TUOTTEET 142-0005 Biohazard-varoitusnauha saastunut | AA2QAL 10Y535 142-0005Fluoresoiva punainenPolyvinyylikloridi4.25€35.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 158-0002B lyhyt paperikopioteippi 12 x 500 tai
€8.45 / yksikkö