Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2LNJ5 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NRA

POWER FIRST 2LNJ5 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC2NRA Malli: 2LNJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäNorsunluu
KytkintoimintoPäällä / hetkellinen päällä
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitHinta
POWER FIRST 2LNH9 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQV 2LNH9Ruuvi€4.78
POWER FIRST 2LNJ1 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQW 2LNJ11/4 "Pikalinkki-välilehti€4.78
POWER FIRST 2LNJ2 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQX 2LNJ2Ruuvi€4.78
POWER FIRST 2LNJ3 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQY 2LNJ31/4 "Pikalinkki-välilehti€4.78
POWER FIRST 2LNJ4 Keinukytkin Dpdt 6 liitännät | AC2NQZ 2LNJ4Ruuvi€4.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2LNJ5 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€4.78 / yksikkö