TEMPCO THE10308 Sisäinen infrapunalämmitin 480v 6000w | AC2PCF 2LRX4

TEMPCO THE10308 Infrapunalämmitin sisätiloihin 480v 6000w

Tuote: AC2PCF Malli: THE10308Ristiviite: 2LRX4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€297.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen infrapunalämmitin
Pituus68 3 / 32 "
Jännite480V
Watts6000W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO THE09137 Sisäinen infrapunalämmitin 120v 1200w | AC2PBW 2LRW4 THE0913718 "120V1200W€90.65
TEMPCO THE09139 Sisäinen infrapunalämmitin 240v 1200w | AC2PBX 2LRW5 THE0913918 "240V1200W€90.65
TEMPCO THE09142 Sisäinen infrapunalämmitin 240v 1800w | AC2PBY 2LRW6 THE0914224 "240V1800W€111.06
TEMPCO THE09150 Sisäinen infrapunalämmitin 240v 3000w | AC2PBZ 2LRW7 THE0915036 "240V3000W€151.23
TEMPCO THE09154 Sisäinen infrapunalämmitin 240v 3600w | AC2PCA 2LRW8 THE0915448 "240V3600W€192.26
TEMPCO THE09156 Sisäinen infrapunalämmitin 480v 3600w | AC2PCB 2LRW9 THE0915648 "480V3600W€192.22
TEMPCO THE09158 Sisäinen infrapunalämmitin 240v 5000w | AC2PCC 2LRX1 THE0915860 "240V5000W€225.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO THE10308 Infrapunalämmitin sisätiloihin 480v 6000w
€297.32 / yksikkö