Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC13037 lämpötilansäädin Ohjelmoitava 90-264v 4 - 20ma | AC9EAZ 3FXL6

TEMPCO TEC13037 lämpötilansäädin ohjelmoitava 90-264v 4 - 20ma

Varastossa
Tuote: AC9EAZ Malli: TEC13037Ristiviite: 3FXL6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
Hälytykset:(1) Rele - EI
ohjaustapaPID
Syvyys3.5 "
DIN-tyyppi1/16
Tulojännite90 - 264 VAC
Pituus2"
ulostulo(1) 4 - 20 mA
Tehon kulutus15VA
Anturin tyyppiOhjelmoitava
KytkintoimintoSPST-NRO
Temp. aluePerustuu tuloon
TyyppiDigitaalinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Dual Red LED Digital Display

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysLeveysTulojännitePituusulostuloTehon kulutusHinta
TEMPCO TEC55011 Lämpötilasäädin ohjelmoitava 90-264v rele 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Rele-2A15VA€426.14
TEMPCO TEC03002 Lämpötilasäädin ohjelmoitava 90-250v rele 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(2) Rele-2A10VA€232.69
TEMPCO TEC03013 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€212.81
TEMPCO TEC03030 Lämpötilansäädin ohjelmoitavissa 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€252.87
TEMPCO TEC15002 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v rele 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NOPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) Rele-2A10VA€196.17
TEMPCO TEC15011 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€205.38
TEMPCO TEC15023 Lämpötilansäädin ohjelmoitavissa 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€216.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC13037 lämpötilansäädin ohjelmoitava 90-264v 4 - 20ma
€324.03 / yksikkö