Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEC03002 Lämpötilasäädin ohjelmoitava 90-250v rele 2a | AC9EAH 3FXJ9

TEMPCO TEC03002 lämpötilansäädin Ohjelmoitava 90-250v rele 2a

Varastossa
Tuote: AC9EAH Malli: TEC03002Ristiviite: 3FXJ9
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
€232.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
ohjaustapaPID
Syvyys4.37 "
DIN-tyyppi1/32
Tulojännite90 - 250 VAC
Pituus1.05 "
ulostulo(2) Rele-2A
Tehon kulutus10VA
Anturin tyyppiOhjelmoitava
KytkintoimintoSPST-NRO
Temp. aluePerustuu tuloon
TyyppiDigitaalinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksi punainen LED-digitaalinäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoohjaustapaSyvyysLeveysTulojännitePituusulostuloTehon kulutusHinta
TEMPCO TEC55011 Lämpötilasäädin ohjelmoitava 90-264v rele 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 - 264 VAC3.75 "(2) Rele-2A15VA€426.14
TEMPCO TEC03013 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€212.81
TEMPCO TEC03030 Lämpötilansäädin ohjelmoitavissa 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST-NROPID4.37 "2"90 - 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€252.87
TEMPCO TEC15002 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v rele 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NOPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(2) Rele-2A10VA€196.17
TEMPCO TEC15011 Lämpötilasäädin ohjelmoitavissa 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC ja (1) Rele-2A10VA€205.38
TEMPCO TEC15023 Lämpötilansäädin ohjelmoitavissa 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST-NROPID3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA ja (1) rele-2A10VA€216.67
TEMPCO TEC16001 Lämpötilansäädin ohjelmoitava 90-250v rele 2a | AC9EAP 3FXK6 TEC16001SPDTRaja3.75 "1.87 "90 - 250 VAC1.87 "(1) Rele-2A10VA€264.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEC03002 lämpötilansäädin Ohjelmoitava 90-250v rele 2a
€232.69 / yksikkö