Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCWR-1024 Termoelementin johdinlanka K 20 Awg säikeinen 250 jalkaa | AC9PLZ 3HWL9

TEMPCO TCWR-1024 lämpöparin johdin K 20 Awg kierretty 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9PLZ Malli: TCWR-1024Ristiviite: 3HWL9
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
€729.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin johdin
Ympäristön lämpötila Alue900 F
VärikoodiKeltainen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysLasikuitu
Takki väriRuskea
Pituus250ft.
Materiaali / liitinLasikuitu
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiK
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusTyyppiLangan kokoLangan tyyppiHinta
TEMPCO TCWR-1013 Termoelementin johdinlanka J 24 Awg Solid 100 Feet | AC8HXE 3AGF1 TCWR-1013Valkoinen positiivinen / punainen negatiivinen100ft.J24AWGVankka€132.52
TEMPCO TCWR-1015 Termoelementin johdin K 24 Awg Kiinteä 100 jalkaa | AC8HXG 3AGF3 TCWR-1015Keltainen positiivinen / punainen negatiivinen100ft.K24AWGVankka€176.52
TEMPCO TCWR-1016 Termoelementin johdinlanka K 24 Awg säikeinen 100 jalkaa | AC8HXH 3AGF4 TCWR-1016Keltainen positiivinen / punainen negatiivinen100ft.K24AWGStranded€210.91
TEMPCO TCWR-1007 Termoelementin johdinlanka K 20 Awg Kiinteä 250 jalkaa AC9PLR 3HWL2 TCWR-1007Keltainen positiivinen / punainen negatiivinen250ft.K20AWGVankka€471.44
TEMPCO TCWR-1010 termoelementin johdinlanka J 20 Awg Solid 250 Feet | AC9PLV 3HWL5 TCWR-1010Valkoinen positiivinen / punainen negatiivinen250ft.J20AWGVankka€304.55
TEMPCO TCWR-1012 Termoelementin johdinlanka K 20 Awg säikeinen 100 jalkaa | AC9PLX 3HWL7 TCWR-1012Keltainen positiivinen / punainen negatiivinen100ft.K20AWGStranded€308.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCWR-1024 lämpöparin johdin K 20 Awg kierretty 250 jalkaa
€729.46 / yksikkö