Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCA-101-142 lämpöparin pistoke Cu 3-nastainen Qd valkoinen | AC9EBM 3FXN9

TEMPCO TCA-101-142 lämpöpariliitin Cu 3 Pin Qd Valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9EBM Malli: TCA-101-142Ristiviite: 3FXN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin pistoke
VäriValkoinen
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiStandardi 3-nastainen pikakatkaisu
Lämpöparin tyyppiCu
TyyppiTTK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ontto tappi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
TEMPCO TCA-101-105 Lämpöparipistoke J Miniatyyri Musta | AC9EBF 3FXN3 TCA-101-105MustaJ€7.30
TEMPCO TCA-101-104 Lämpöparitulppa K Miniatyyri Keltainen AC9EBG 3FXN4 TCA-101-104KeltainenK€6.96
TEMPCO TCA-101-154 Lämpöparipistoke Cu Mini 3-nastainen Qd Valkoinen | AC9EBK 3FXN7 TCA-101-154ValkoinenTTK€10.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCA-101-142 lämpöpariliitin Cu 3 Pin Qd Valkoinen
€19.37 / yksikkö