Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCA-101-105 Lämpöparipistoke J Miniatyyri Musta | AC9EBF 3FXN3

TEMPCO TCA-101-105 lämpöparipistoke J Miniatyyri musta

Varastossa
Tuote: AC9EBF Malli: TCA-101-105Ristiviite: 3FXN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin pistoke
VäriMusta
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiMiniatyyri
Lämpöparin tyyppiJ
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Litteät nastat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
TEMPCO TCA-101-104 Lämpöparitulppa K Miniatyyri Keltainen AC9EBG 3FXN4 TCA-101-104KeltainenK€6.96
TEMPCO TCA-101-154 Lämpöparipistoke Cu Mini 3-nastainen Qd Valkoinen | AC9EBK 3FXN7 TCA-101-154ValkoinenTTK€10.96
TEMPCO TCA-101-142 lämpöparin pistoke Cu 3-nastainen Qd valkoinen | AC9EBM 3FXN9 TCA-101-142ValkoinenTTK€19.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCA-101-105 lämpöparipistoke J Miniatyyri musta
€7.30 / yksikkö