Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80394 kaistalämmittimen silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GHM 6THK2

TEMPCO SHS80394 nauhalämmitin, silikonikumi, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GHM Malli: SHS80394Ristiviite: 6THK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 2 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiLiimapinta
Kokonaispituus9"
Vaihe1
Jännite120V
Watts45
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80393 Kaistalämmittimen silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GHL 6THK1 SHS80393Standardi452"€64.42
TEMPCO SHS80395 nauhalämmitin silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GHN 6THK3 SHS80395Standardi902"€64.42
TEMPCO SHS80411 kaistalämmittimen silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GJF 6THL9 SHS80411Standardi703"€84.29
TEMPCO SHS80412 kaistalämmittimen silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GJG 6THN0 SHS80412Liimapinta703"€102.51
TEMPCO SHS80413 nauhalämmitin silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GJH 6THN1 SHS80413Standardi1403"€84.21
TEMPCO SHS80414 nauhalämmitin silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GJJ 6THN2 SHS80414Liimapinta1403"€102.51
TEMPCO SHS80415 nauhalämmitin silikonikumi 9 tuuman pituus | AF2GJK 6THN3 SHS80415Standardi2803"€84.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80394 nauhalämmitin, silikonikumi, pituus 9 tuumaa
€77.16 / yksikkö