Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MBH20541 Band Heater 4-1/2 tuuman halkaisija samalla puolella | AC3TFM 2VYL5

TEMPCO MBH20541 Band Heater 4-1/2 tuuman halkaisija samalla puolella

Varastossa
Tuote: AC3TFM Malli: MBH20541Ristiviite: 2VYL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria4.17
Sisällä Dia.4.5 "
MateriaaliKiille eristetty teräs
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitSama puoli
Lopettaminen10 - 32 ruuviliitin
Jännite240
Wattin tiheys30 neliömetriä
Watts1000
Leveys2.5 "
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO MBH20524 kaistalämmitin 900 astetta F 240v 3 tuuman halkaisija | AC3TDZ 2VYG6 20524 MBH1.253"36 neliömetriä3001"€78.32
TEMPCO MBH20525 Band Lämmitin 3 tuuman halkaisija 240v 900 Degree F | AC3TED 2VYH1 20525 MBH1.673"32 neliömetriä4001.5 "€85.61
TEMPCO MBH20528 Kaistalämmitin 240v 3 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TEH 2VYH5 20528 MBH2.083"30 neliömetriä5002"€84.32
TEMPCO MBH20530 nauhalämmitin 3-1 / 2 tuuman halkaisija samalla puolella | AC3TEN 2VYJ1 20530 MBH1.463.5 "30 neliömetriä3501"€83.46
TEMPCO MBH20531 Kaistalämmitin samalla puolella 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AC3TEQ 2VYJ3 20531 MBH2.083.5 "33 neliömetriä5001.5 "€83.42
TEMPCO MBH20534 Band Lämmitin Kiille eristetty 2 tuuman leveys | AC3TEX 2VYJ9 20534 MBH2.713.5 "33 neliömetriä6502"€90.62
TEMPCO MBH20536 Band Lämmitin 4 tuuman halkaisija 240v 900 Degree F | AC3TFB 2VYK4 20536 MBH1.674"35 neliömetriä4001"€112.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MBH20541 Band Heater 4-1/2 tuuman halkaisija samalla puolella
€109.25 / yksikkö