Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MBH20529 Kaistalämmitin 900 astetta F 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AC3TEK 2VYH7

TEMPCO MBH20529 Band Heater 900 Degree F 3-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC3TEK Malli: MBH20529Ristiviite: 2VYH7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria2.92
Sisällä Dia.3.5 "
MateriaaliKiille eristetty teräs
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitSama puoli
Lopettaminen10 - 32 ruuviliitin
Jännite120
Wattin tiheys30 neliömetriä
Watts350
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO MBH20523 Kaistalämmitin 900 astetta F 120v 3 tuuman halkaisija | AC3TDX 2VYG4 20523 MBH2.53"36 neliömetriä3001"€79.60
TEMPCO MBH20526 Band Lämmitin 3 tuuman halkaisija 120v 900 Degree F | AC3TEB 2VYG8 20526 MBH3.333"32 neliömetriä4001.5 "€96.29
TEMPCO MBH20527 Kaistalämmitin 120v 3 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TEF 2VYH3 20527 MBH4.173"30 neliömetriä5002"€84.32
TEMPCO MBH20532 kaistalämmitin 3-1 / 2 tuuman halkaisija 1-1 / 2 tuumaa leveys | AC3TET 2VYJ5 20532 MBH4.173.5 "33 neliömetriä5001.5 "€84.68
TEMPCO MBH20533 Kaistalämmitin 3-1 / 2 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TEV 2VYJ7 20533 MBH5.423.5 "33 neliömetriä6502"€88.86
TEMPCO MBH20535 Kaistalämmitin 900 astetta F 120v 4 tuuman halkaisija | AC3TEZ 2VYK2 20535 MBH3.334"35 neliömetriä4001"€98.31
TEMPCO MBH20538 Band Lämmitin 4 tuuman halkaisija 120v 900 Degree F | AC3TFF 2VYK8 20538 MBH4.584"24 neliömetriä5502"€101.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MBH20529 Band Heater 900 Degree F 3-1/2 tuuman halkaisija
€85.61 / yksikkö