Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1064 korkean lämpötilan lyijylanka 20-mittari, musta | AC9HTF 3GRN7

TEMPCO LDWR-1064 korkean lämpötilan lyijylanka 20 gauge musta

Varastossa
Tuote: AC9HTF Malli: LDWR-1064Ristiviite: 3GRN7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiPTFE
KapellimestariHopeoitu kupari
EristysPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Takki väriMusta
Takin tyyppiPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Maks. Vahvistimet14 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila392 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.064 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 19 32
Jännite300
Wire Gauge20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8544493040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
TEMPCO LDWR-1054 korkean lämpötilan lyijylanka 20-mittari punainen | AC9HRV 3GRL6 LDWR-1054punainen100ft.100€160.20
TEMPCO LDWR-1059 korkean lämpötilan lyijylanka 20Ga valkoinen | AC9HTA 3GRN2 LDWR-1059Valkoinen100ft.100€160.20
TEMPCO LDWR-1069 korkean lämpötilan lyijylanka 20-mittari punainen | AC9HTL 3GRP3 LDWR-1069punainen250ft.250€406.27
TEMPCO LDWR-1074 korkean lämpötilan lyijylanka 20-mittari valkoinen | AC9HTR 3GRP8 LDWR-1074Valkoinen250ft.250€406.27
TEMPCO LDWR-1079 korkean lämpötilan lyijylanka 20Ga musta | AC9HTX 3GRR4 LDWR-1079Musta250ft.250€402.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1064 korkean lämpötilan lyijylanka 20 gauge musta
€160.20 / yksikkö