Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1042 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRG 3GRK3

TEMPCO LDWR-1042 korkean lämpötilan lyijylanka 16 gauge maks. lämpötila 842 F

Varastossa
Tuote: AC9HRG Malli: LDWR-1042Ristiviite: 3GRK3
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
€533.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiMG
KapellimestariNikkelipäällysteinen kupari
EristysKiilleeriste lasikuitupäällysteellä
Takki väriLuonnollinen
Takin tyyppiKiilleeriste korkean lämpötilan kyllästetyllä lasikuitupäällysteellä peitetyillä johtimilla
Maks. Vahvistimet30 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila842 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.134 "
Puolan pituus250ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)250
karilleajoaX 26 30
Jännite600
Wire Gauge16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8544493040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Kaapelin tyyppiKapellimestariPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJänniteEristysHinta
TEMPCO LDWR-1012 korkean lämpötilan lyijylanka, 842 astetta F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkelipäällysteinen kupari100ft.100X 26 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€232.34
TEMPCO LDWR-1021 johdin korkea lämpötila | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikkelöity kupari100ft.100X 26 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€147.79
TEMPCO LDWR-1047 Korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTNikkelöity kupari250ft.250X 26 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€340.65
TEMPCO LDWR-1052 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari punainen | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€240.06
TEMPCO LDWR-1057 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari valkoinen | AC9HRY 3GRL9 LDWR-10570.079 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€242.38
TEMPCO LDWR-1062 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari musta | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€242.58
TEMPCO LDWR-1067 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari punainen | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEHopeoitu kupari250ft.250X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€555.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1042 korkean lämpötilan lyijylanka 16 gauge maks. lämpötila 842 F
€533.33 / yksikkö