Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1057 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari valkoinen | AC9HRY 3GRL9

TEMPCO LDWR-1057 korkean lämpötilan lyijylanka 16 gauge valkoinen

Varastossa
Tuote: AC9HRY Malli: LDWR-1057Ristiviite: 3GRL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiPTFE
KapellimestariHopeoitu kupari
EristysPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Takki väriValkoinen
Takin tyyppiPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Maks. Vahvistimet24 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila392 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.079 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 19 29
Jännite300
Wire Gauge16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Kaapelin tyyppiKapellimestariPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJänniteEristysHinta
TEMPCO LDWR-1012 korkean lämpötilan lyijylanka, 842 astetta F | AC2HBD 2KE37 LDWR-10120.134 "MGNikkelipäällysteinen kupari100ft.100X 26 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€249.01
TEMPCO LDWR-1021 johdin korkea lämpötila | AC2HBJ 2KE42 LDWR-10210.103 "TGGTNikkelöity kupari100ft.100X 26 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€158.39
TEMPCO LDWR-1042 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRG 3GRK3 LDWR-10420.134 "MGNikkelipäällysteinen kupari250ft.250X 26 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€571.59
TEMPCO LDWR-1047 Korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittarin maksimilämpötila 482 F | AC9HRM 3GRK8 LDWR-10470.103 "TGGTNikkelöity kupari250ft.250X 26 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€365.09
TEMPCO LDWR-1052 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari punainen | AC9HRT 3GRL4 LDWR-10520.079 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€257.26
TEMPCO LDWR-1062 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari musta | AC9HTD 3GRN5 LDWR-10620.079 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€259.98
TEMPCO LDWR-1067 korkean lämpötilan lyijylanka 16-mittari punainen | AC9HTJ 3GRP1 LDWR-10670.079 "PTFEHopeoitu kupari250ft.250X 19 29300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€595.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1057 korkean lämpötilan lyijylanka 16 gauge valkoinen
€259.77 / yksikkö