Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDC00104 patruunan lämmittimen halkaisija 1/2 tuumaa 4 tuumaa pituus | AD8YHK 4NKJ7

TEMPCO LDC00104 Patruunan lämmittimen halkaisija 1/2 tuumaa 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8YHK Malli: LDC00104Ristiviite: 4NKJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetinlämmitin
Halkaisija1 / 2 "
Lyijypituus10 "
Pituus4"
Maks. Lämpötila Kyky1200-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
Jännite240
Wattin tiheys33 W / neliömetri sisään.
Watts180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO LDC00107 patruunan lämmittimen halkaisija 1/2 tuumaa 5 tuumaa pituus | AD8YHM 4NKJ9 LDC001075"28 W / neliömetri sisään.200€48.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDC00104 Patruunan lämmittimen halkaisija 1/2 tuumaa 4 tuumaa pituus
€39.94 / yksikkö