Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDC00005 Kasettilämmitin, Halkaisija 3/16 tuumaa, 3 tuumaa Pituus | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 patruunanlämmitin, halkaisija 3/16 tuumaa, 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8YHA Malli: LDC00005Ristiviite: 4NKH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetinlämmitin
Halkaisija3 / 16 "
Lyijypituus10 "
Pituus3"
Maks. Lämpötila Kyky1200-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys29 W / neliömetri sisään.
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tempco LDC00005 on matalatiheyksinen patruunanlämmitin, jossa on 10 tuuman sisäisesti kytketty joustava johdin korkeassa lämpötilassa ja keraaminen päätykorkki, joka suojaa kasettia sisäisesti ulkopuolelta. Tämän patruunanlämmittimen ulkokappale on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa korkean lämpötilan lujuuden, hyvän lämmönjohtavuuden ja hapettumisen kestävyyden. Se on UL-hyväksytty 300 V: n tai 600 V: n palvelulle ja sen lämpötila on luokiteltu 482 Fahrenheit-asteeseen saakka. Tätä 120 V: n patruunanlämmitintä käytetään laajalti sovelluksissa, jotka edellyttävät matalampia käyttölämpötiloja ja wattitiheyksiä, kuten etiketöintikoneet, vahakattilat, liimapistoolit, kenkälaitteet, laminointi- ja pakkauslaitteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO LDC00015 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 2 tuuman pituus | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27 W / neliömetri sisään.32€31.47
TEMPCO LDC01949 Patruunanlämmitin 40 wattia / neliötuuma 2-1 / 2 tuumaa | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29 W / neliömetri sisään.40€39.64
TEMPCO LDC01950 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 3 tuuman pituus | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36 W / neliömetri sisään.60€30.06
TEMPCO LDC00022 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 4 tuuman pituus | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36 W / neliömetri sisään.100€29.93
TEMPCO LDC00025 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 6 tuuman pituus | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35 W / neliömetri sisään.150€36.15
TEMPCO LDC00002 patruunanlämmitin 1-1 / 2 tuumaa | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30 W / neliömetri sisään.20€37.12
TEMPCO LDC01951 patruunanlämmittimen halkaisija 3/8 tuumaa 2 tuumaa | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31 W / neliömetri sisään.60€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDC00005 patruunanlämmitin, halkaisija 3/16 tuumaa, 3 tuuman pituus
€47.78 / yksikkö