Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDC01949 Patruunanlämmitin 40 wattia / neliötuuma 2-1 / 2 tuumaa | AD8YGV 4NKH2

TEMPCO LDC01949 patruunan lämmitin 40 wattia / neliötuuma 2-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8YGV Malli: LDC01949Ristiviite: 4NKH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetinlämmitin
Halkaisija1 / 4 "
Lyijypituus10 "
Pituus2.5 "
Maks. Lämpötila Kyky1200-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys29 W / neliömetri sisään.
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO LDC00015 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 2 tuuman pituus | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27 W / neliömetri sisään.32€31.47
TEMPCO LDC01950 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 3 tuuman pituus | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36 W / neliömetri sisään.60€30.06
TEMPCO LDC00022 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 4 tuuman pituus | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36 W / neliömetri sisään.100€29.93
TEMPCO LDC00025 patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa 6 tuuman pituus | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35 W / neliömetri sisään.150€36.15
TEMPCO LDC00002 patruunanlämmitin 1-1 / 2 tuumaa | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30 W / neliömetri sisään.20€37.12
TEMPCO LDC00005 Kasettilämmitin, Halkaisija 3/16 tuumaa, 3 tuumaa Pituus | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29 W / neliömetri sisään.45€47.78
TEMPCO LDC01951 patruunanlämmittimen halkaisija 3/8 tuumaa 2 tuumaa | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31 W / neliömetri sisään.60€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDC01949 patruunan lämmitin 40 wattia / neliötuuma 2-1/2 tuuman pituus
€39.64 / yksikkö