Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC20571 -patruunalämmitin 79 wattia / neliömetri. Tuuma | AD8YDU 4NJY5

TEMPCO HDC20571 Swaged patruunalämmitin 79 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8YDU Malli: HDC20571Ristiviite: 4NJY5
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
€63.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija3 / 8 "
Lyijypituus12 "
Pituus6"
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite240
Wattin tiheys79 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTarkkuusvaipan halkaisija. ToleranssiWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC20561 Swaged -kasettilämmitin 255 wattia / neliö Tuumaa | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255 W / neliömetri sisään.200€52.42
TEMPCO HDC20539 vaihdettu patruunanlämmitin 153 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153 W / neliömetri sisään.300€52.57
TEMPCO HDC20543 vaihdettava patruunanlämmitin 109 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109 W / neliömetri sisään.300€53.06
TEMPCO HDC11646 vaihdettava patruunanlämmitin 113 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113 W / neliömetri sisään.400€60.27
TEMPCO HDC20545 Kääntynyt patruunalämmitin 104 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104 W / neliömetri sisään.450€65.95
TEMPCO HDC20546 Swaged -patruunanlämmitin 100 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100 W / neliömetri sisään.500€71.44
TEMPCO HDC09117 Swaged patruunanlämmitin 8 tuuman pituus | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102 W / neliömetri sisään.600€75.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC20571 Swaged patruunalämmitin 79 wattia / neliö. tuuma
€63.87 / yksikkö