TEMPCO GEM20020 Kvartsilämmitin 66-7 / 8 tuumaa | AD9KCD 4TDC4

TEMPCO GEM20020 korvaava kvartsilämmitin, pituus 66-7/8 tuumaa

Tuote: AD9KCD Malli: GEM20020Ristiviite: 4TDC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€519.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsilämmitin
Halkaisija5 / 8 "
kW4
Pituus66.88 "
Jännite230
Watts4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWPituusWattsHinta
TEMPCO GEM20015 Kvartsilämmitin 35-3 / 8 tuuman pituus | AD9KBZ 4TDA9 GEM20015235.375 "2000€321.18
TEMPCO GEM20016 Kvartsilämmitin 43-5 / 16 tuumaa | AD9KCA 4TDC1 GEM200162.543 5 / 16 "2500€382.59
TEMPCO GEM20018 Kvartsilämmitin 55-7 / 8 tuuman pituus | AD9KCB 4TDC2 GEM200183.2555.88 "3250€464.72
TEMPCO GEM20019 Kvartsilämmitin 59-1 / 8 tuuman pituus | AD9KCC 4TDC3 GEM200193.7559.125 "3750€481.20
TEMPCO GEM20021 Kvartsilämmitin 70-7 / 8 tuumaa | AD9KCE 4TDC5 GEM200214.170.88 "4100€546.53
Tarjouspyyntö
TEMPCO GEM20022 Kvartsilämmitin 75-5 / 8 tuumaa | AD9KCF 4TDC6 GEM200224.575.625 "4500€570.43
Tarjouspyyntö
TEMPCO GEM20023 Kvartsilämmitin 83-1 / 2 tuumaa | AD9KCG 4TDC7 GEM20023583.5 "5000€603.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO GEM20020 korvaava kvartsilämmitin, pituus 66-7/8 tuumaa
€519.33 / yksikkö