Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO EHR00009 Silikonikumikotelolämmitin 6 tuuman pituus | AC2ZAY 2PCJ1

TEMPCO EHR00009 Silikonikumikotelon lämmitin, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZAY Malli: EHR00009Ristiviite: 2PCJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumikotelon lämmitin
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
Asennusmitta4"
Kiinnitysreiät OCPitkä 5/32 x 1/4 "
Vaihe1
TermostaattiAvautuu 180 astetta F, sulkeutuu 150 astetta F
Jännite120
Watts60
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusmittaWattsLeveysHinta
TEMPCO EHR00007 Silikonikumikotelolämmitin 120v | AC2ZAW 2PCH8 EHR000076"4"602.5 "€219.41
TEMPCO EHR00008 Silikonikumikotelolämmitin 60w | AC2ZAX 2PCH9 EHR000086"4"602.5 "€219.23
TEMPCO EHR00014 Silikonikumikotelolämmitin 120w | AC2ZAZ 2PCJ2 EHR0001412 "9"1202.5 "€253.61
TEMPCO EHR00015 Silikonikumikotelolämmitin | AC2ZBA 2PCJ3 EHR0001512 "9"1202.5 "€248.57
TEMPCO EHR00016 Silikonikumikotelolämmitin 120w | AC2ZBB 2PCJ4 EHR0001612 "9"1202.5 "€228.24
TEMPCO EHR00019 silikonikumikotelolämmitin 250w | AC2ZBC 2PCJ5 EHR0001910 "7"2504.5 "€278.91
TEMPCO EHR00029 Silikonikumikotelolämmitin 120v | AC2ZBD 2PCJ6 EHR0002910 "7"2504.5 "€275.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO EHR00009 Silikonikumikotelon lämmitin, pituus 6 tuumaa
€240.08 / yksikkö