Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO EHD-108-101 keraaminen riviliitin 1-1 / 4 x 1-9 / 16 tuumaa | AC2PAX 2LRT9

TEMPCO EHD-108-101 keraaminen liitinlohko 1-1/4 x 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PAX Malli: EHD-108-101Ristiviite: 2LRT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen riviliitin
Korkeus27 / 32 "
Pituus1.25 "
Jännite600
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lohkotyyppi (korkean lämpötilan 2-napainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TEMPCO EHD-108-121 keraaminen riviliitin 1-1 / 4 x 2-7 / 16 tuumaa | AC2PAY 2LRU1 EHD-108-1212.437 "€22.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO EHD-108-101 keraaminen liitinlohko 1-1/4 x 1-9/16 tuumaa
€19.58 / yksikkö