Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00339 nauhalämmitin 240v 5-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDD 2XDW2

TEMPCO CSH00339 nauhalämmitin 240v 5-1/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XDD Malli: CSH00339Ristiviite: 2XDW2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta4.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus5.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys28 W / neliömetri sisään.
Watts125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitHinta
TEMPCO CSH00337 nauhalämmitin 240v 5-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XEL 2XDZ5 CSH00337Parallel€58.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00339 nauhalämmitin 240v 5-1/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.06 / yksikkö