Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00337 nauhalämmitin 240v 5-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XEL 2XDZ5

TEMPCO CSH00337 nauhalämmitin 240v 5-1/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XEL Malli: CSH00337Ristiviite: 2XDZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta4.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus5.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys28 W / neliömetri sisään.
Watts125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitHinta
TEMPCO CSH00339 nauhalämmitin 240v 5-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDD 2XDW2 CSH00339Offset€60.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00337 nauhalämmitin 240v 5-1/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.15 / yksikkö