Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00513 -lämmitin 120v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGH 2XEA7

TEMPCO CSF00513 lämmitin 120v 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGH Malli: CSF00513Ristiviite: 2XEA7
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
€181.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta24.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus25.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys20 W / neliömetri sisään.
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00500 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCV 2XDV3 CSF 005009.5 "10.5 "16 W / neliömetri sisään.350€75.29
TEMPCO CSF00001 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCX 2XDV5 CSF 000019.5 "10.5 "21 W / neliömetri sisään.500€78.67
TEMPCO CSF00003 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCZ 2XDV7 CSF 000039.5 "10.5 "31 W / neliömetri sisään.725€78.20
TEMPCO CSF00008 -lämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDC 2XDW1 CSF 0000811 "12 "31 W / neliömetri sisään.900€85.09
TEMPCO CSF00010 -lämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDG 2XDW5 CSF 0001013 "14 "21 W / neliömetri sisään.750€97.36
TEMPCO CSF00012 -lämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XDL 2XDW9 CSF 0001213 "14 "31 W / neliömetri sisään.1100€97.51
TEMPCO CSF00014 -lämmitin 120v 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDQ 2XDX4 CSF 0001414.25 "15.25 "31 W / neliömetri sisään.1250€109.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00513 lämmitin 120v 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€181.72 / yksikkö