Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00001 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 lämmitin 120v 10-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XCX Malli: CSF00001Ristiviite: 2XDV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta9.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus10.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys21 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00500 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCV 2XDV3 CSF 005009.5 "10.5 "16 W / neliömetri sisään.350€75.29
TEMPCO CSF00003 -lämmitin 120v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCZ 2XDV7 CSF 000039.5 "10.5 "31 W / neliömetri sisään.725€78.20
TEMPCO CSF00008 -lämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDC 2XDW1 CSF 0000811 "12 "31 W / neliömetri sisään.900€85.09
TEMPCO CSF00010 -lämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDG 2XDW5 CSF 0001013 "14 "21 W / neliömetri sisään.750€97.36
TEMPCO CSF00012 -lämmitin 120v 14 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XDL 2XDW9 CSF 0001213 "14 "31 W / neliömetri sisään.1100€97.51
TEMPCO CSF00014 -lämmitin 120v 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDQ 2XDX4 CSF 0001414.25 "15.25 "31 W / neliömetri sisään.1250€109.06
TEMPCO CSF00505 -lämmitin 120v 17-7 / 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDV 2XDX8 CSF 0050516.875 "17.875 "16 W / neliömetri sisään.750€123.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00001 lämmitin 120v 10-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€78.67 / yksikkö