TEMPCO CRA80025 kvartsilämmitin 8530 Btuh 230v | AD9KBQ 4TDA1

TEMPCO CRA80025 säteilevä kvartsilämmitin 8530 Btuh 230v

Varastossa
Tuote: AD9KBQ Malli: CRA80025Ristiviite: 4TDA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilevä kvartsi-infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe11.36
BtuH-lähtö8530
JohtotyyppiLangallinen
Korkeus3.5 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
Pituus43 11 / 16 "
AsennustyyppiVain vaaka
Lamppujen määrä1
Vaihe1
Jännite230
Watts2500
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.509
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöPituusLamppujen määräWattsHinta
TEMPCO CRA80024 kvartsilämmitin 6824 Btuh 230v | AD9KBP 4TCZ9 CRA80024682435 13 / 16 "12000€613.41
TEMPCO CRA80026 kvartsilämmitin 11089 Btuh 230v | AD9KBR 4TDA2 CRA8002611,08955.5 "13250€800.35
TEMPCO CRA80027 kvartsilämmitin 13648 Btuh 230v | AD9KBT 4TDA3 CRA8002713,64863.375 "13750€845.29
TEMPCO CRA80028 Kvartsilämmitin 13648 Btuh 230v | AD9KBU 4TDA4 CRA8002813,64867.375 "24000€957.61
Tarjouspyyntö
TEMPCO CRA80029 kvartsilämmitin 13989 Btuh 230v | AD9KBV 4TDA5 CRA8002913,98971.25 "24100€1,008.21
Tarjouspyyntö
TEMPCO CRA80030 kvartsilämmitin 15354 Btuh 230v | AD9KBW 4TDA6 CRA8003015,35475.187 "24500€1,082.58
Tarjouspyyntö
TEMPCO CRA80031 kvartsilämmitin 17060 Btuh 230v | AD9KBX 4TDA7 CRA8003117,06083 1 / 16 "25000€1,148.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRA80025 säteilevä kvartsilämmitin 8530 Btuh 230v
€700.07 / yksikkö