TEMPCO CHF02340 kiertovesilämmitin 35 tuuman pituus | AC3TDF 2VYE5

TEMPCO CHF02340 Kiertolämmitin, 35 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3TDF Malli: CHF02340Ristiviite: 2VYE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,260.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesilämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan koko3"
Kokonaispituus35 "
Vaihe3
Vaipan materiaaliKorkean lämpötilan ruostumaton teräs
ErikoistiedotVaralämmitin
Jännite480
Wattin tiheys48 neliömetriä
Watts6000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJänniteWattsHinta
TEMPCO CHF02339 kiertolämmitin 35 tuuman pituus 240v | AC3TDD 2VYE3 CHF0233935 "2406000€2,280.74
TEMPCO CHF02341 kiertovesilämmitin 45 tuuman pituus | AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,000€2,656.49
TEMPCO CHF02342 kiertovesilämmitin 45 tuuman pituus 480v | AC3TDJ 2VYE9 CHF0234245 "48012,000€2,684.42
TEMPCO CHF02344 kiertovesilämmitin 58 tuuman pituus | AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,000€2,929.46
TEMPCO CHF02346 kiertovesilämmitin 46 tuuman pituus | AC3TDM 2VYF4 CHF0234646 "48024,000€4,070.39
TEMPCO CHF02348 kiertovesilämmitin 64 tuuman pituus | AC3TDP 2VYF6 CHF0234864 "48040,000€5,050.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CHF02340 Kiertolämmitin, 35 tuuman pituus
€2,260.55 / yksikkö