TEMPCO CHF02348 kiertovesilämmitin 64 tuuman pituus | AC3TDP 2VYF6

TEMPCO CHF02348 Kiertolämmitin, 64 tuuman pituus

Tuote: AC3TDP Malli: CHF02348Ristiviite: 2VYF6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,716.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesilämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan koko5"
Kokonaispituus64 "
Vaihe3
Vaipan materiaaliKorkean lämpötilan ruostumaton teräs
ErikoistiedotVaralämmitin
Jännite480
Wattin tiheys48 neliömetriä
Watts40,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJänniteWattsHinta
TEMPCO CHF02339 kiertolämmitin 35 tuuman pituus 240v | AC3TDD 2VYE3 CHF0233935 "2406000€2,217.44
TEMPCO CHF02340 kiertovesilämmitin 35 tuuman pituus | AC3TDF 2VYE5 CHF0234035 "4806000€2,111.08
TEMPCO CHF02341 kiertovesilämmitin 45 tuuman pituus | AC3TDH 2VYE7 CHF0234145 "24012,000€2,480.85
TEMPCO CHF02342 kiertovesilämmitin 45 tuuman pituus 480v | AC3TDJ 2VYE9 CHF0234245 "48012,000€2,522.47
TEMPCO CHF02344 kiertovesilämmitin 58 tuuman pituus | AC3TDK 2VYF2 CHF0234458 "48018,000€2,736.97
TEMPCO CHF02346 kiertovesilämmitin 46 tuuman pituus | AC3TDM 2VYF4 CHF0234646 "48024,000€3,932.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CHF02348 Kiertolämmitin, 64 tuuman pituus
€4,716.17 / yksikkö