TEMPCO CHF02156 Kiertovesivahvistin 18 tuuman pituus | AC3TDB 2VYD8

TEMPCO CHF02156 Verenkiertoa lisäävä lämmitin, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3TDB Malli: CHF02156Ristiviite: 2VYD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,148.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovahvistin
Ohjausalue60 astetta 180 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
NPT1"
Kokonaispituus18 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliKupari
Jännite120
Wattin tiheys45 neliömetriä
Watts2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9775
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CHF02304 Kiertovahvistin 500w | AC3TCU 2VYC9 CHF02304150 astetta 560 astetta F22 "Teräs12023 neliömetriä500€1,505.25
TEMPCO CHF02306 Kiertovahvistin 750w | AC3TCW 2VYD2 CHF02306150 astetta 560 astetta F22 "Teräs12023 neliömetriä750€1,482.05
TEMPCO CHF02155 Kierrätyksen tehostin 1500w | AC3TCZ 2VYD6 CHF0215560 astetta 180 astetta F18 "Kupari12034 neliömetriä1500€2,144.53
TEMPCO CHF02158 Kiertovesivahvistin 3000w | AC3TDC 2VYE1 CHF0215860 astetta 180 astetta F22 "Kupari24049 neliömetriä3000€2,335.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CHF02156 Verenkiertoa lisäävä lämmitin, 18 tuuman pituus
€2,148.10 / yksikkö