TEMPCO CHF02306 Kiertovahvistin 750w | AC3TCW 2VYD2

TEMPCO CHF02306 Verenkiertoa lisäävä lämmitin 750w

Varastossa
Tuote: AC3TCW Malli: CHF02306Ristiviite: 2VYD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,482.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovahvistin
Ohjausalue150 astetta 560 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
NPT1"
Kokonaispituus22 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliTeräs
Jännite120
Wattin tiheys23 neliömetriä
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CHF02304 Kiertovahvistin 500w | AC3TCU 2VYC9 CHF02304150 astetta 560 astetta F22 "Teräs12023 neliömetriä500€1,505.25
TEMPCO CHF02155 Kierrätyksen tehostin 1500w | AC3TCZ 2VYD6 CHF0215560 astetta 180 astetta F18 "Kupari12034 neliömetriä1500€2,144.53
TEMPCO CHF02156 Kiertovesivahvistin 18 tuuman pituus | AC3TDB 2VYD8 CHF0215660 astetta 180 astetta F18 "Kupari12045 neliömetriä2000€2,148.10
TEMPCO CHF02158 Kiertovesivahvistin 3000w | AC3TDC 2VYE1 CHF0215860 astetta 180 astetta F22 "Kupari24049 neliömetriä3000€2,335.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CHF02306 Verenkiertoa lisäävä lämmitin 750w
€1,482.05 / yksikkö