Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO BCH06438 nauhalämmitin vastakkaisella puolella 1400 astetta F | AC3THQ 2VYV1

TEMPCO BCH06438 kaistanlämmitin vastakkaisella puolella 1400 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3THQ Malli: BCH06438Ristiviite: 2VYV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria4.58
Sisällä Dia.6"
MateriaaliKeraaminen eristetty kuitu
Maks. Lämpötila1400-astetta F
TerminaalitVastakkainen puoli
Lopettaminen10 - 32 ruuviliitin
Jännite480
Wattin tiheys31 neliömetriä
Watts2200
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 1/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysLeveystoleranssiHinta
TEMPCO BCH06437 kaistalämmitin 1400 astetta F 480v 3 tuuman leveys | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 neliömetriä20003"+/- 1/4 "€185.65
TEMPCO BCH03960 Kaistalämmitin 480v 4 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 neliömetriä30004"+/- 1/4 "€278.42
TEMPCO BCH00151 kaistalämmitin 480v 1400 astetta F 3 tuuman leveys | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 neliömetriä25003"+/- 1/4 "€261.94
TEMPCO BCH06435 kaistalämmitin 480v 3 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TJA 2VYW1 BCH064355.8310 "27 neliömetriä28003"+/- 1/4 "€293.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO BCH06438 kaistanlämmitin vastakkaisella puolella 1400 astetta F
€236.67 / yksikkö